Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Blu
Tipo di presa: Altro
Colore: Blu
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipologia: Armadio di distribuzione
Numero di campi del contatore: 4
Corrente nominale: 16 A
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 60
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 7
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 4