Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 365 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore identificativo: Blu
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scheda RFID
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 520 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8