Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tipologia: Armadio di distribuzione
Numero di campi del contatore: 4
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Numero di campi del contatore: 4
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Altezza: 400 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 10...11 mm
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 19...20 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Grado di protezione (IP): IP40
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo