Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 400 A
Numero di poli: 5
Posizione ora: 7 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Posizione ora: 6 h
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Tipologia: Armadio di distribuzione
Materiale del corpo: Plastica
Tensione nominale: 230/400 V
Tipologia: Armadio di distribuzione
Materiale del corpo: Plastica
Tensione nominale: 230/400 V
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo