Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Grado di protezione (IP): IP55
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Materiale: Plastica
Diametro interno: 32 mm
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 4
Adatto per tipo di filettatura premistoppa: Metrico
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG: 63
Tipo di collegamento: Collegamento saldato
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 720 mm
Larghezza della banda: 13 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli: 3