Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 520 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Presa di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro