Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 150 mm
Larghezza: 256 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 520 mm
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 25 mm
Colore: Grigio
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW