Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Connettore
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio