Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Tipologia: Connettore di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 14...16 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Colore: Bianco
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Presa CEE - 63 A: 1×63 A xp xxx V
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: RJ11 6(4)
Schermato: no