Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Rosso
Tipo di presa: Altro
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Colore: Rosso
Tipo di presa: Altro
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 4 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 14...16 mm
Tipologia: Connettore di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW