Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia costruttiva: Spina per apparecchi
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Numero di poli: 2
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 275 mm
Larghezza: 136 mm
Colore: Blu
Tipo di presa: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale