SCAME PARRE SPA - SCA633.2022 QUADRO ENERBOX 11 DIN 2X63A - 633.2022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Presa CEE - 63 A - 1×63 A xp xxx V
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 4
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Esecuzione militare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636295404
Codice prodotto
SCA633.2022
Cod. produttore
633.2022
Produttore
SCA
Presa CEE - 63 A:
1×63 A xp xxx V
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
4
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Esecuzione militare:
no
Altezza:
285 mm
Larghezza:
235 mm
Profondità:
107 mm