Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Lunghezza: 200 mm
Grado di protezione (IP): IP41
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 21...22 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale: 16 A
Sezione del filo: 35...35 mm²
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì