Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...4 mm²
Corrente nominale In: 101 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...16 mm²
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 48...50 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 12...13 mm
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 31...32 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 36 mm
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16