Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di connettore: F
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 10
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 10
Esecuzione dell'elemento di codifica: Spina
Materiale dell'elemento di codifica: Metallo
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 10...11 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Altezza: 28.5 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 35 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E27
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E27