Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E27
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 6
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Tipologia: Portalampada a vite
Materiale: Plastica
Portalampada: E14
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 38...40 mm
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione dell'elemento di codifica: Presa
Materiale dell'elemento di codifica: Metallo
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 22 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4