Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 5 mm
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 7 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E27
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 32