Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 4
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 38...40 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 25...26 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E14
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44