Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Posizione ora: 7 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 7 mm
Larghezza: 12 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 9 kVA
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Connettore
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 5