pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA656.7826-637 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI - 656.7826-637

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA656.7826-637 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 16 A

  • Potenza allacciata - 9 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 365 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636199054

Codice prodotto

SCA656.7826-637

Cod. produttore

656.7826-637

Produttore

SCA

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

16 A

Potenza allacciata:

9 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

4

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di poli interruttore principale:

4

Profondità:

290 mm

IP65 3P+N+T 16A 400V