Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 520 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Uscita 1: ISDN/Token Ring/telefono
Uscita 2: ISDN/Token Ring/telefono
Collegamento: Altro
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Grado di protezione (IP): IP55
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 10...11 mm