Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio, rivestito
Posizione dispositivo: Installazione interna
Tipo di batteria di riscaldamento: Elemento elettrico
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 50 W
Corrente nominale: 0.4 A
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 564 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 29948.8 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 6029 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Fascia di bloccaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro