pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220025200 TH-500/150 ECOWATT - 5220025200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220025200 TH-500/150 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 v

  • Corrente nominale - 0.4 A

  • Potenza elettrica massima - 50 W

  • Valvola di non ritorno - Opzionale

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893653758

Codice prodotto

SPI5220025200

Cod. produttore

5220025200

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

0.4 A

Potenza elettrica massima:

50 W

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

363.96 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

100.8 m³/h

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

421.65 m³/h

Materiale della girante:

Acciaio

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

246.88 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Elettronico

Protezione superficiale del corpo:

Zincato

Segnale di comando:

0-10 V

Protezione superficiale della girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Numero di fasi:

1

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Dimensione della base, interna, quadrata:

300 mm

Design copertura:

Fungo

Diametro nominale del condotto:

150 mm

Temporizzatore integrato:

no

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

345 kW/(m³/s)

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

Opzionale

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Direzione di scarico:

Orizzontale

Numero di giri:

2671.71 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

50 dB(A)

Altezza operativa:

349 mm

Ventilatori elicocentrifughi da tetto, dal basso consumo. Modelli 500 e 800: Corpo in materiale plastico iniettato. Base e cappello in lamiera d'acciaio, protetti dalla corrosione con una verniciatura epossidica al poliestere. L'insieme motore-girante siestrae facilmente tramite 2 fascette.MotoriModelli 500 e 800:Motori brushless B a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 90/260V-50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale da 0-10V. Adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +60ºCAltri dati Forniti, nella versione standard, come estrattori. Ruotando di 180º l'insieme motore-girante, possono lavorare come immissori.