pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604885400 TCBT/4-800/L-B - 5604885400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604885400 TCBT/4-800/L-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 29948.8 m³/h

  • Tensione di collegamento - 400 V

  • Assorbimento di potenza - 3.75 kW

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893661166

Codice prodotto

SPI5604885400

Cod. produttore

5604885400

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

29948.8 m³/h

Tensione di collegamento:

400 V

Assorbimento di potenza:

3.75 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con inversione di polarità:

no

Lunghezza:

437 mm

Diametro alloggiamento:

896 mm

Diametro del condotto:

800 mm

Collegamento:

Flangia

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP55 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello TCBT/4-800/L-B (230/400V50HZ) V5 .