pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211010200 TD EVO-150 PF ECOWATT - 5211010200

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 564 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Assorbimento di potenza - 0.04 kW

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Motore a corrente continua -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

897 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8445325088401

Codice prodotto

SPI5211010200

Cod. produttore

5211010200

Produttore

SPI

Portata di scarico:

564 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

0.04 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con inversione di polarità:

no

Lunghezza:

326 mm

Diametro alloggiamento:

221 mm

Diametro del condotto:

147 mm

Collegamento:

Estremità collegamento

Ventilatori elicocentrifughi in linea, di basso profilo, per condotti circolari e fabbircati con l'85% di plastica riciclata. La girante e il silent block sono realizzati con plastica vergine rinforzata per garantire le prestazioni.Blocco motore-ventola removibile senza scollegare i condotti.Design ottimizzato della girante, del raddrizzatore e del diffusore di uscita, per aumentare le prestazioni e abbassare il livello sonoro.Struttura ermetica a tenuta tra il corpo principale e staffa di supporto, per evitare perdite d’aria.Guarnizioni di gomma sulle flange per migliorare la tenuta d’aria con i condotti.Silent-block tra il motore ed il supporto per ridurre le vibrazioni ed abbassare la rumorosità generata, anche in termini di regolazione della velocità.MotoreMotor brushless EC:- 230V±10% 50/60Hz, IP44.- Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Opzione di controllo remoto tramite segnale esterno 0-10V.- Cuscinetti a sfera e protettore termico a riarmo manuale.- Temperatura di lavoro: -20/40ºC.