Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Portata di scarico: 8843 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 1.5 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 230 W
Corrente nominale: 1 A
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 3386 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 180 W
Corrente nominale: 0.8 A
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 2822 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Tipo di accessori meccanici: Griglia di protezione
Tipo di accessori elettrici: Altro