pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5148519000 KABT/4-9000/500 1,5KW - 5148519000

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 8843 m³/h

  • Assorbimento di potenza - 2020 W

  • Tensione di collegamento - 400 V

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893807762

Codice prodotto

SPI5148519000

Cod. produttore

5148519000

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

8843 m³/h

Assorbimento di potenza:

2020 W

Tensione di collegamento:

400 V

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura massima dell'aria:

100 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Altezza:

710 mm

Larghezza:

710 mm

Lunghezza:

753 mm

Diametro del condotto, aspirazione:

500 mm

Collegamento:

Estremità Condotto

Cabinet fans manufactured from galvanised steel sheet with double thickness side panels internally lined with 25 mm thickness of fireproof fibreglass acoustic insulation (M0). Circular duct connectionflange on the inlet. KABT incorporates direct drive backward curvedcentrifugal impeller with motor fitted outside of the air stream, suitable for air stream temperature up to 100ºC. Three phase motor IP55, F. Motors 4 pole. Electrical supply: Three phase motor 230/400V-50Hz, speed controllable by inverter. Three-phase motor 400V-50Hz, speedcontrollable by inverter. Working temperature from -20ºC to 100ºC. Trade S&P model KABT/4-9000/500 1,5KW 230/400V....