Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 2113.32 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio, rivestito
Adatto per il sistema di controllo elettronico: no
Collegamento elettrico: Terminali
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 300 °C
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 3612.2 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Materiale del corpo: Alluminio
Volume d'aria massimo a 100 Pa: 727.177 m³/h
Valvola di non ritorno: Senza
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Comando: Motore elettrico 230 V
Materiale del quadrante: Acciaio
Con tubo di Pitot: no
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 6652.13 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio