pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113500200 HCTB/4-315-B - 5113500200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113500200 HCTB/4-315-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Materiale della girante - Plastica

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1124.59 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 100 Pa - 727.177 m³/h

  • Collegamento elettrico - Terminali

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893074270

Codice prodotto

SPI5113500200

Cod. produttore

5113500200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della girante:

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1124.59 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

727.177 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Motore a velocità singola:

no

Motore a velocità singola controllabile con:

Trasformatore

Valvola di non ritorno:

Senza

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Design copertura:

Fungo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

341 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

560 mm

Diametro nominale del condotto:

315 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Monofase - 4 P. Potenzamassima assorbita (W): 100