Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Collegamento di attacco: Foro
Materiale: Altro
Temperatura ambiente max.: 70 °C
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Motore a velocità singola controllabile con: Elettronico
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.97 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 5 m
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 37973.89 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Adatto per montaggio a soffitto: no
Materiale del corpo: Plastica
Adatto per montaggio a parete: sì
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tecnologia: NDIR
Campo di misura della temperatura: 0...50 °C
Campo di misurazione umidità relativa dell'aria: 45...100 %
- copia
- copia
Materiale: In acciaio zincato Sendzimir
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 70 °C
Smorzamento 63 Hz: 0 dB
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Griglia di protezione
Tipo di accessori elettrici: Altro