S & P ITALIA SPA - SPI5130863600 PAVZ-200 SH 45 - 5130863600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Collegamento di attacco - Foro
Struttura di collegamento - Filettatura interna
Temperatura ambiente max. - 70 °C
Temperatura ambiente min. - -40 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8413893357656
Codice prodotto
SPI5130863600
Cod. produttore
5130863600
Produttore
SPI
Materiale:
Altro
Collegamento di attacco:
Foro
Struttura di collegamento:
Filettatura interna
Temperatura ambiente max.:
70 °C
Temperatura ambiente min.:
-40 °C
A cerniera:
no


