pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153187600 SABIK 210 E R8 - 5153187600

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Recupero termico tramite - Unità a flusso incrociato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Polipropilene espanso (PPE)

  • Materiale scambiatore di calore - Plastica

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2390 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8445325117545

Codice prodotto

SPI5153187600

Cod. produttore

5153187600

Produttore

SPI

Recupero termico tramite:

Unità a flusso incrociato

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene espanso (PPE)

Materiale scambiatore di calore:

Plastica

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Orientamento sinistro/destro reversibile:

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

245.38 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

227.05 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

208.05 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

188.51 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

169.51 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

146.64 m³/h

Consumo di energia con volume d'aria massimo a 100 Pa:

84500 W

Efficienza termica al 70 % del volume d'aria a 50 Pa:

77 %

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Tensione:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Numero di fasi:

1

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento spina RA

Classe di efficienza energetica (1253/2014/UE):

A

Con display digitale:

Con unità di controllo cablata:

Adatto per unità di controllo cablata:

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

Protocollo di supporto per Modbus:

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

Con resistenza:

no

Con sensore per composti organici volatili (VOC):

Adatto per un sensore VOC aggiuntivo:

Con sensore integrato di umidità (RH):

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

Adatto per il collegamento della caldaia CH:

no

Con bypass:

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tipo di protezione antigelo:

Altro

Diametro nominale del condotto:

125...125 mm

Collegamenti lato aria esterna:

Estremità collegamento

Collegamenti lato residenziale:

Estremità collegamento

Collegamento residenziale, inferiore:

Collegamento residenziale, lato sinistro:

no

Collegamento residenziale, lato destro:

no

Collegamento residenziale, superiore:

Collegamento del tetto, laterale:

no

Collegamento del tetto, superiore:

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Altezza:

995 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

460 mm

Grado di protezione (IP):

IP21

Peso:

33.21 kg

Unità di ventilazione a doppio flusso per abitazioni, con motori EC a basso consumo e con scambiatori disponibili sia in versione sensibile sia in versione entalpica (fino al 92% di recupero sensibile e fino all’82% di recupero latente).Il rinnovo continuo dell’aria dell’abitazione garantisce il compimento dei requisiti del testo unico sull’edilizia.Ampia gamma di recuperatori che permette di coprire le necessità di ventilazione per qualunque tipologia di abitazione.Il design ottimizzato consente il rispetto dei più elevati standard, garantendo un bassissimo livello di dispersione, un elevato isolamento termico ed un basso livello sonoro.Prodotto versatile pensato per una facile installazione grazie al sensore di umidità integrato che consente il funzionamento modulante e grazie alla reversibilità delle connessioni per i condotti.Include filtri sul lato di immissione e di estrazione Coarse 65% (G4).È possibile montare come accessorio opzionale il filtro F7 ePM1 70% sul lato dell’immissione.Dispone di un bypass 100% automatico e/o manuale.SABIK ENTALPICO• Recupero dell’umidità per mantenere un ambiente interno confortevole e salubre.• Rischio di congelamento ridotto: la protezione antigelo di attiva a temperaure molto basse, favorendo un maggiore risparmio energetico.• Durante l’estate, i recuperatori entalpici riducono la concentrazione di umidità nell’aria immessa favorendo un maggiore risparmio energetico.Caratteristiche• Recuperatore controcorrente. Scambiatori disponibili in versione sensibile ed entalpica.• Motori EC a basso consumo.• Livello sonoro minimo.• Bypass automatico/manuale.• Possibilità di collegare il condotto di mandata in ambiente nella parte inferiore.• Facile installazione.• Facile da usare.• Personalizzabile.• Modularità:- Batteria di pre-riscaldamento integrabile (opzionale)- Modulo per la portata costante SERVOFLOW (opzionale)- Sensore VOC integrabile (opzionale)• Connettività tramite il modulo di comunicazione SPCM (opzionale).• Ingresso 0-10V.• Configurazione plug&play A/B dei flussi dell’aria per un’installazione flessibile.• Comunicazione Modbus RTU.