pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226660800 COR-IND-M 1500 W 35 - 5226660800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226660800 COR-IND-M 1500 W 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A sospensione libera

  • Altezza massima di montaggio (altezza di scarico) - 5 m

  • Larghezza max. della porta - 1.97 m

  • Max. quantità d'aria - 4100 m³/h

  • Numero di velocità del ventilatore - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893231574

Codice prodotto

SPI5226660800

Cod. produttore

5226660800

Produttore

SPI

Tipologia:

A sospensione libera

Altezza massima di montaggio (altezza di scarico):

5 m

Larghezza max. della porta:

1.97 m

Max. quantità d'aria:

4100 m³/h

Numero di velocità del ventilatore:

2

Adatto per il riscaldamento a bassa temperatura:

no

Tensione di collegamento dei ventilatori:

230 V

Potenza massima in ingresso dei ventilatori:

245 kW

Corrente massima in ingresso dei ventilatori:

1.08 A

Livello sonoro massimo (a distanza di 3 metri):

59 dB(A)

Larghezza:

1970 mm

Altezza:

315 mm

Profondità:

405 mm

Posizione del collegamento dell'acqua:

Superiore

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Con pannello di controllo:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Inclusi i controlli lato acqua:

no

Con filtro aria:

no

Modello della cartuccia:

no

Modello d'evacuazione dell'aria:

Fisso

La barriera d’aria della serie COR-IND MW è progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 4 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica ad acqua calda e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Le rese termiche di questi modelli sono diverse a seconda delle temperature di ingresso e uscita dell’acqua calda e della temperatura dell’aria ambiente (vedi pagina seguente). Le connessioni per l’acqua calda sono situate sulla parte superiore destra della macchina ed hanno un diametro nominale di 3/4”. Queste barriere d’aria non possono essere utilizzate con acqua refrigerata. Potenza motore W: 245