Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5493 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 4.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 120...120 V
Tipo di montaggio: Applicazione diretta/installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 7.2...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bobina di self
Distanza operativa: 0...400 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 80 mm
Profondità: 99.5 mm
Larghezza: 45 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW