Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5493 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 17 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 3
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 5 m
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Applicazione diretta/installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 9...12.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 10 A
Corrente di uscita nominale I2N: 2.8 A
Tensione di rete: 230...230 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 0.4 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.67 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 1.14 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3