ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-B017N103 POWERFLEX 4M- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE - 22F-B017N103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Max. frequenza d'uscita - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 17 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 3.7 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4681 Kg CO₂-eq
EAN
0820919785115
Codice prodotto
RCK22F-B017N103
Cod. produttore
22F-B017N103
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Max. frequenza d'uscita:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
17 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
3.7 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
240 V
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Altezza:
174 mm
Profondità:
136 mm
Larghezza:
100 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no


