Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Tensione di rete: 380...480 V
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di uscite digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Colore: Giallo
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 10 A
Numero di pixel orizzontali: 800
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Corrente di uscita nominale I2N: 17 A
Tensione di rete: 323...528 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Bloccabile: sì
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Bloccabile: sì
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 12 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 1
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.86 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
1a tensione d'uscita: 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1: 2.1 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V: 3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3