pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 400A - 194R-NE400-1754

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Potenza di interruzione a 400 V - 220 kW

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 200 kA

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

780 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071725390

Codice prodotto

RCK194R-NE400-1754

Cod. produttore

194R-NE400-1754

Produttore

RCK

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Potenza di interruzione a 400 V:

220 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Numero di poli:

4

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 400A