pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5AC-10 889 DC MICRO CABLE - 889D-F5AC-10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5AC-10 889 DC MICRO CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079755801

Codice prodotto

RCK889D-F5AC-10

Cod. produttore

889D-F5AC-10

Produttore

RCK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

4 V

Resistenza di contatto:

300 mOhm

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 DC MICRO CABLE