Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Diagonale schermo: 9 inch
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 1.8 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 230...230 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 3
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.44 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 230 V
Tipo di montaggio: Applicazione diretta/installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 7.2...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Bloccabile: sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 150 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 100 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 32 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6 A
Tensione di rete: 480...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3