pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230P-BJ64AA TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR - TLY-A230P-BJ64AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230P-BJ64AA TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.44 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4313 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0820919822018

Codice prodotto

RCKTLY-A230P-BJ64AA

Cod. produttore

TLY-A230P-BJ64AA

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.44 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

1.16 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

70 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR