ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C60D00 IEC 60 A CONTACTOR - 100-C60D00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 32 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
2000000666280
Codice prodotto
RCK100-C60D00
Cod. produttore
100-C60D00
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
32 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
100 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
60 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0