pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B330P-MJ74AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1.8 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001571521

Codice prodotto

RCKMPL-B330P-MJ74AA

Cod. produttore

MPL-B330P-MJ74AA

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.8 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

4.18 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation MPL-B330P-MJ74AA - MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR