Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Numero di piani: 1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.32...0.32 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...460 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 135 A
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 100 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Colore: Giallo
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Corrente di uscita nominale I2N: 3.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: 2 fili
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile