ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C135NBD SMC-3 135A.. SMART MOTOR CONTROLLER - 150-C135NBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 135 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...460 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 75 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1728 Kg CO₂-eq
EAN
7449078076662
Codice prodotto
RCK150-C135NBD
Cod. produttore
150-C135NBD
Produttore
RCK
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
135 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...460 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Temperatura ambiente nominale senza derating:
50 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì