ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSB33 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-LSB33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manopola
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
7449079653725
Codice prodotto
RCK800FM-LSB33
Cod. produttore
800FM-LSB33
Produttore
RCK
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Verde
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66


