Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente nominale In: 27 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.12...0.12 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Piatto
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Neutro
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia: Ponte a inserire
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.6 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Lunghezza del cavo: 10 m
Uscita, corrente: sì
Uscite analogiche configurabili: sì
Numero di uscite analogiche: 12
1a tensione d'uscita: 24...24 V
Max. corrente d'uscita 1: 8 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V