Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Numero di ingressi digitali: 32
Tensione di alimentazione DC: 20.4...20.4 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente di uscita nominale I2N: 37 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...460 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 135 A
Numero di ingressi analogici: 8
Ingresso, corrente: sì
Ingressi analogici configurabili: sì
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Numero di poli: 3
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Forma della lente: Tondo
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A un canale oppure uno e due canali
Numero di pixel orizzontali: 1024
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Diagonale schermo: 6.5 inch
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V