pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-KM22 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-KM22

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-KM22 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449071910901

Codice prodotto

RCK800FP-KM22

Cod. produttore

800FP-KM22

Produttore

RCK

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tattile:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB