pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23088 GUARDMASTER MSR138.1DP SAFETY RELAY - 440R-M23088

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23088 GUARDMASTER MSR138.1DP SAFETY RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - A un canale oppure uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 1

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013768726022

Codice prodotto

RCK440R-M23088

Cod. produttore

440R-M23088

Produttore

RCK

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

A un canale oppure uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

3

Larghezza:

45 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR138.1DP SAFETY RELAY